• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

18 EWRi Digitaler Messschieber IP65 500 mm mit Schneiden mit Funk mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4112572DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
Messbereich 0 mm - 500 mm
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112572DKS
EAN / GTIN 4059192062101
Herstellernummer 4112572DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber MarCal 18 EWRi
Messbereich: 0 - 500 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 65
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb