• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitze, Radius 0,5 mm x 10 mm

Artikel-Nr.: 4112052
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4112052
EAN / GTIN 4059192063467
Herstellernummer 4112052
L-Nummer L40080 2674

Beschreibung

Ausführung:

aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • Ersatz-Messeinsatz: Spitze, Radius 0,5 mm x 10 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz, Aufnahmegewinde M2,5
  • Produktgruppenname: MarCal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb