• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel für Ölablasschrauben 8 mm

Artikel-Nr.: 4110M 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4110M 8mm
EAN / GTIN 4991644091614
Herstellernummer 4110M 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
D1: 24 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb