• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel für Ölablasschrauben 19 mm

Artikel-Nr.: 4110M 19mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4110M 19mm
EAN / GTIN 4991644091683
Herstellernummer 4110M 19mm
L-Nummer L60050 2581

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
D1: 25 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb