• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen 5 Stufen

Artikel-Nr.: 41105
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41105
EAN / GTIN 4031405411050
Herstellernummer 041105
L-Nummer L90110 796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3150 mm
  • Höhe: 1810 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1140 mm
  • Rollendurchmesser: 80 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1010 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 680 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb