• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenschlüssel FastRatch SW 16 5/8mm/″ L.191,3mm

Artikel-Nr.: 41101616
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41101616
    EAN / GTIN 4018754165100
    Herstellernummer 41101616
    L-Nummer L60010 4382

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • patentiert
    • besonders geeignet für Überwurfmuttern
    • mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden:
    - 8 mm - 5/16“
  • - 10 mm - 3/8“
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2“
  • - 14 mm - 9/16“
  • - 16 mm-5/8“
  • - 17 mm - 21/32“
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomische, schlanke Bauform
    • aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
    • Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (DBGM)
  • Merkmal:

    • a: 7 mm
    • Legierung: Edelstahl, rostfrei
    • Länge mm (L): 191,3 mm
    • Gewicht: 270 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 5/8 ″
    • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 16 5/8
    • Schlüsselweite [mm]: 16 mm
    • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 16 mm
    • Breite mm (b): 32,8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb