• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4109V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Handwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4109V
EAN / GTIN 4017976741093
Herstellernummer 4109V
L-Nummer L90080 1280

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1145
Nutzflächenbreite (mm): 545
Gesamtlänge (mm): 1826
Gesamtbreite (mm): 832
Gesamthöhe (mm): 801
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 400 x 80

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb