• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel STARTER SW 15 x 17mm L.184mm

Artikel-Nr.: 41091517
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41091517
EAN / GTIN 4018754022076
Herstellernummer 41091517
L-Nummer L60010 133

Beschreibung

Beschreibung:

  • ISO 3318
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 184 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • r1: 38 mm
  • r2: 66 mm
  • Gewicht: 96 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 15 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 17 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb