• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 U Uhren-Messschieber 6″ x 0.001″

Artikel-Nr.: 4107900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4107900
EAN / GTIN 4059192002602
Herstellernummer 4107900
L-Nummer L40080 1824

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Nullpunkteinstellung durch drehbares Zifferblatt und Feststellschraube
  • Mattverchromte Strichskale
  • Feststellschraube oben
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Beschreibung:

Uhrenmessschieber MarCal 16 U
  • Feststellschraube oben Messbereich: -
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Uhrenmessschieber
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Tiefenmaß: eckig
  • Produkttyp: 16 U
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Fehlergrenze inch: .0012″
  • Abmessung d in mm: 234 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16.5 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Skalenteilungswert_inch: 0.001 inch

Norm:

Werksnorm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb