• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 U Uhren-Messschieber 150 mm Skalenteilungswert 0,02 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4107107DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4107107DKS
EAN / GTIN 4059192002596
Herstellernummer 4107107DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Uhrenmessschieber MarCal 16 U
Feststellschraube oben
Messbereich: 0 - 150 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,02
Lieferumfang: Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb