• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 U Uhren-Messschieber 150x0,02 mit weißem Zifferblatt

Artikel-Nr.: 4107107
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4107107
EAN / GTIN 4059192002596
Herstellernummer 4107107
L-Nummer L40080 321
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Nullpunkteinstellung durch drehbares Zifferblatt und Feststellschraube
  • Mattverchromte Strichskale
  • Feststellschraube oben
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Beschreibung:

Uhrenmessschieber MarCal 16 U
  • Feststellschraube oben Messbereich: 0 - 150 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.02 mm
    Lieferumfang: Etui
  • Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Uhrenmessschieber
    • Reibrad: true
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Tiefenmaß: eckig
    • Produkttyp: 16 U
    • Messbereich: 0 - 150
    • Abmessung d in mm: 234 mm
    • Abmessung b in mm: 40 mm
    • Abmessung c in mm: 16.5 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 10 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.02

    Norm:

    ISO 13385-1

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb