• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 U Uhren-Messschieber 150 mm Skalenteilungswert 0,01 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4107005DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4107005DKS
EAN / GTIN 4059192002589
Herstellernummer 4107005DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Uhrenmessschieber MarCal 16 U
Feststellschraube oben
Messbereich: 0 - 150 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb