Messschieber mit Momentklemmung 150 mm

Artikel-Nr.: 410625 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,00 € /Stk.
  • 9,45 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm ISO 13385
    Messbereich 0 mm - 150 mm
    Ablesung 0,05 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Teilung 1/20 mm
    Teilung 1/128 Zoll
    Messabweichung E MPE ±0,03 mm
    Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
    Schnabellänge 40 mm
    Messtechnik analog
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    alle Teile gehärtet
    Verpackung stabile Box
    Gewindetabelle Messschiebertabelle
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 410625 150
    EAN / GTIN 4045197203021
    Herstellernummer 410625 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung. Messflächen feingeläppt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb