• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzensetzer 8 mm X1,25

Artikel-Nr.: 4103M 8mmX1,25
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103M 8mmX1,25
EAN / GTIN 4991644092079
Herstellernummer 4103M 8mmX1,25
L-Nummer L60050 8723

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 13,2 mm
Länge: 11,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mmX1,25
Stehbolzensetzer
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb