• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzensetzer 10 mm X1,25

Artikel-Nr.: 4103M 10mmX1,25
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103M 10mmX1,25
EAN / GTIN 4991644092086
Herstellernummer 4103M 10mmX1,25
L-Nummer L60050 8724

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 44 mm
Dimension D2: 23 mm
D1: 15,3 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mmX1,25
Stehbolzensetzer
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb