• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi Digitaler Messschieber 300 mm mit Reibrad mit Funk mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103407KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103407KAL
EAN / GTIN 4059192002534
Herstellernummer 4103407KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWRi
Messbereich: 0 - 300 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Tiefenmaß: ohne
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
Reibrad: true
IP Schutzart: IP 67

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb