• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi Digitaler Messschieber 150mm eckiges Tiefenmaß Reibrad Funk mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103403KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103403KAL
EAN / GTIN 4059192002497
Herstellernummer 4103403KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWRi
Messbereich: 0 - 150 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Tiefenmaß: eckig
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
Reibrad: true
IP Schutzart: IP 67

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb