• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi(M12) Dig. Messschieber 150mm m Reib rund Tief m. Funk

Artikel-Nr.: 4103401
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103401
    EAN / GTIN 4059192002473
    Herstellernummer 4103401
    L-Nummer L40080 1595

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber MarCal 16 EWRi Messbereich: 0 - 150 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Tiefenmaß: rund
    • Datenschnittstelle: Integrated wireless
    • Reibrad: true
    • IP Schutzart: IP 67

    Merkmal:

    • Funktion: Zählrichtungsumkehr
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Reibrad: true
    • Tiefenmaß: rund
    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
    • Funktion: ON/OFF
    • Funktion: mm/inch
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
    • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
    • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
    • Funktion: DATA (Datenübertragung)
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Funktion: AUTO-ON / OFF
    • Produkttyp: 16 EWRi
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 6″
    • Messbereich: 0 - 150 mm
    • Fehlergrenze inch: .001″
    • Abmessung d in mm: 235 mm
    • Abmessung b in mm: 40 mm
    • Abmessung c in mm: 16 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Ziffernhöhe: 11 mm
    • Abmessung a in mm: 10 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb