• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-LI Digitaler Messschieber 10-200 mm

Artikel-Nr.: 4103385
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich 200 mm
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103385
EAN / GTIN 4059192057299
Herstellernummer 4103385
L-Nummer L40080 2246

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWRi-LI Messbereich: 10 - 200 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Tiefenmaß: ohne
  • Funktion: mm/inch
  • Anwendung: Mit langen Innenmessschneiden
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Spezial-Messschieber
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 EWRi-LI
  • Messbereich: 10 - 200 mm
  • Messbereich: 0.4 - 8″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Fehlergrenze inch: .002″
  • Abmessung d in mm: 285 mm
  • Abmessung b in mm: 60 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb