• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-VS Dig. Messschieber 200 mm eckiges Tiefenmaß

Artikel-Nr.: 4103383
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Messschieber Sonderausführung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103383
    EAN / GTIN 4059192057275
    Herstellernummer 4103383
    L-Nummer L40080 1951

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWRi-VS Messbereich: 0 - 200 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Datenschnittstelle: Integrated wireless
    • IP Schutzart: IP 67
    Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
    • Funktion: ON/OFF
    • Funktion: mm/inch
    • Anwendung: Mit verschiebbarem Messschenkel zur Messung gestufter Werkstücke
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
    • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
    • Tiefenmaß: eckig
    • Produktbezeichnung: Digitaler Spezial-Messschieber
    • Funktion: DATA (Datenübertragung)
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Funktion: AUTO-ON / OFF
    • Produkttyp: 16 EWRi-VS
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 8″
    • Messbereich: 0 - 200 mm
    • Fehlergrenze inch: .0015″
    • Abmessung d in mm: 278 mm
    • Abmessung c in mm: 18 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 14 mm
    • Ziffernhöhe: 11 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb