• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-SA Digitaler Messschieber 140 mm

Artikel-Nr.: 4103377
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich 140 mm
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103377
EAN / GTIN 4059192057213
Herstellernummer 4103377
L-Nummer L40080 2730

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWRi-SA Messbereich: 0 - 140 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Tiefenmaß: ohne
  • Anwendung: Nach innen gewinkelte Messspitzen zur Messung von Wandstärken und von Einstichen an Wellen
  • Funktion: mm/inch
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Spezial-Messschieber
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 EWRi-SA
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 140 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb