• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR Digitaler Messschieber 150 mm rundes Tiefenmaß mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103300KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103300KAL
EAN / GTIN 4059192002428
Herstellernummer 4103300KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR
Messbereich: 0 - 150 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Tiefenmaß: rund
Datenschnittstelle: ohne
Reibrad: false
IP Schutzart: IP 67

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb