• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M17) Messschieber o.DA 200 mm o Reib eck. Tief, m. K.

Artikel-Nr.: 4103205KAL
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
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103205KAL
    EAN / GTIN 4059192058326
    Herstellernummer 4103205KAL

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 200 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Tiefenmaß: eckig
    • Datenschnittstelle: ohne
    • Reibrad:
    • IP Schutzart: ohne

    Merkmal:

    • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
    • Funktion: ON/OFF
    • Datenschnittstelle: ohne
    • Funktion: mm/inch
    • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
    • Reibrad: false
    • Tiefenmaß: eckig
    • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
    • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
    • Funktion: AUTO-ON / OFF
    • Produkttyp: 16 ER
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 8″
    • Messbereich: 0 - 200 mm
    • Fehlergrenze inch: .001″
    • Abmessung d in mm: 285 mm
    • Abmessung b in mm: 50 mm
    • Abmessung c in mm: 19 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Ziffernhöhe: 11 mm
    • Abmessung a in mm: 10 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb