• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M17) Messschieber ohne Datenschnittstelle 200 mm ohne Reibrad eckiges Tiefenmaß mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103205DKS
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103205DKS
EAN / GTIN 4059192058326
Herstellernummer 4103205DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 ER; Messbereich: 0 - 200 mm; Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″; Tiefenmaß: eckig; Datenschnittstelle: ohne; Reibrad:; IP Schutzart: ohne;

Merkmal:

  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ON/OFF
  • Datenschnittstelle: ohne
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Reibrad: false
  • Tiefenmaß: eckig
  • Produktbezeichnung: Digitaler Messschieber
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 ER
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 8″
  • Messbereich: 0 - 200 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 285 mm
  • Abmessung b in mm: 50 mm
  • Abmessung c in mm: 19 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb