• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 19 x 22mm L.408mm

Artikel-Nr.: 41031922
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Herstellernummer 41031922
L-Nummer L60010 2675

Beschreibung

Beschreibung:

  • extra lang
  • 15° abgewinkelt
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 408 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 520 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb