• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel SW 18 x 19mm L.365mm

Artikel-Nr.: 41031819
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41031819
    EAN / GTIN 4018754140411
    Herstellernummer 41031819
    L-Nummer L60010 4638

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • extra lang
    • 15° abgewinkelt
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 365 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Gewicht: 295 g
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 18 mm
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 19 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb