• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-LI Digit. Messschieber 10-200mm m Dat

Artikel-Nr.: 4103085
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Messschieber Sonderausführung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103085
    EAN / GTIN 4059192002411
    Herstellernummer 4103085
    L-Nummer L40080 832

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWR-LI Messbereich: 10 - 200 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP Schutzart: IP 67
    Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

    Merkmal:

    • Datenschnittstelle: USB
    • Produkttyp: 16 EWR-LI
    • Messbereich: 10 - 200 mm
    • Messbereich: 0.4 - 8″
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Fehlergrenze inch: .002″
    • Abmessung d in mm: 285 mm
    • Abmessung b in mm: 60 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Ziffernhöhe: 8.5 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb