• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-BA Digit. Messschieber 10-210mm m Dat

Artikel-Nr.: 4103084
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Messschieber Sonderausführung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103084
    EAN / GTIN 4059192002404
    Herstellernummer 4103084
    L-Nummer L40080 867

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWR-BA Messbereich: 10 - 210 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP Schutzart: IP 67
    Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

    Merkmal:

    • Anwendung: Zur Bohrungsabstandsmessung
    • Produkttyp: 16 EWR-BA
    • Messbereich: 10 - 210 mm
    • Messbereich: 0.4 - 8.3″
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Fehlergrenze inch: .0015″
    • Abmessung d in mm: 278 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Ziffernhöhe: 8.5 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb