• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-AR Digitaler Messschieber 200 mm mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103082KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103082KAL
EAN / GTIN 4059192002381
Herstellernummer 4103082KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-AR
Messbereich: 0 - 200 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb