• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-AI Digitaler Messschieber 10-160 mm mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103080KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 10 mm - 160 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103080KAL
EAN / GTIN 4059192002367
Herstellernummer 4103080KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-AI
Messbereich: 10 - 160 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb