• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR-H Digitaler Messschieber 150 mm HM-bestückt mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103073DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103073DKS
EAN / GTIN 4059192002299
Herstellernummer 4103073DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-H
Messbereich: 0 - 150 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb