• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR Digitaler Messschieber 300 mm mit Reibrad

Artikel-Nr.: 4103071
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103071
    EAN / GTIN 4059192002275
    Herstellernummer 4103071
    L-Nummer L40080 753

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 300 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Tiefenmaß:
    • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Reibrad: true
    • IP Schutzart: IP 67

    Merkmal:

    • Datenschnittstelle: USB
    • Produkttyp: 16 EWR
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 300 mm
    • Messbereich: 0 - 12″
    • Fehlergrenze inch: .0015″
    • Abmessung d in mm: 388 mm
    • Abmessung b in mm: 64 mm
    • Abmessung c in mm: 19 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 14 mm
    • Ziffernhöhe: 8.5 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb