• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR Digitaler Messschieber 300 mm mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103070KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103070KAL
EAN / GTIN 4059192002268
Herstellernummer 4103070KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR
Messbereich: 0 - 300 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Tiefenmaß: ohne
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Reibrad: false
IP Schutzart: IP 67

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb