• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWR Digitaler Messschieber 150mm mit Reibrad eckiges Tiefenmaß mit Datenschnittstelle

Artikel-Nr.: 4103067
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103067
EAN / GTIN 4059192002237
Herstellernummer 4103067
L-Nummer L40080 802

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 EWR Messbereich: 0 - 150 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß: eckig
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Reibrad: true
  • IP Schutzart: IP 67

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Produkttyp: 16 EWR
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb