• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M14) Digitaler Messschieber 300 mm mit Reibrad mit DA

Artikel-Nr.: 4103021
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103021
EAN / GTIN 4059192002190
Herstellernummer 4103021
L-Nummer L40080 1990
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 300 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Tiefenmaß:
  • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Reibrad: true
  • IP Schutzart: ohne

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Produkttyp: 16 ER
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 300 mm
  • Messbereich: 0 - 12″
  • Fehlergrenze inch: .0015″
  • Abmessung d in mm: 388 mm
  • Abmessung b in mm: 64 mm
  • Abmessung c in mm: 19 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Abmessung a in mm: 14 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.04 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb