• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER Digitaler Messschieber 200 mm eckiges Tiefenmaß mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103018DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103018DKS
EAN / GTIN 4059192002169
Herstellernummer 4103018DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Messbereich: 0 - 200 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Tiefenmaß: eckig
Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Reibrad: false
IP Schutzart: ohne

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb