• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 ER(M14) Dig. Messschieber 150mm eck Tief m Reib m. Dat.

Artikel-Nr.: 4103017
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4103017
    EAN / GTIN 4059192002152
    Herstellernummer 4103017
    L-Nummer L40080 2530

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kontrastreiche Ziffernanzeige
    • Feststellschraube oben
    • Geläppte Führungsbahnen
    • Messschneiden für Innenmessung
    • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
    • Stufenmesseinrichtung
    • Sofort messbereit durch Reference-System
    • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
    • Schmutzabstreifer im Schieber

    Beschreibung:

    Digitaler Messschieber MarCal 16 ER Messbereich: 0 - 150 mm
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Tiefenmaß: eckig
    • Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Reibrad: true
    • IP Schutzart: ohne

    Merkmal:

    • Datenschnittstelle: USB
    • Produkttyp: 16 ER
    • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Messbereich: 0 - 6″
    • Messbereich: 0 - 150 mm
    • Fehlergrenze inch: .001″
    • Abmessung d in mm: 235 mm
    • Abmessung b in mm: 40 mm
    • Abmessung c in mm: 16 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 10 mm
    • Ziffernhöhe: 8.5 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb