Messschieber, Messbereich: 150HMmm

Artikel-Nr.: 410300 150HM

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,70 € /Stk.
  • 9,85 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,4
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Skala verchromt ja
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,4
Feststellung Feststellschraube oben
Führung Erhöhte Führungsbahnen
Schnabellänge 40 mm
Länge Kreuzspitzen 17 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Messfläche Hartmetallbestückte Messflächen
Verpackung Etui
Gewicht 145 g
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Herstellernummer 530-320

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ohne Zoll-Teilung.
Messflächen feingeschliffen.
Mit Hartmetall-Messflächen.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb