{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Teilung | 1/50 mm | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | flach | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 64 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Herstellernummer | 4100652 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messschieber Nonius 1/50 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,02 | 0,05 |
alle Teile | gehärtet | gehärtet |
Feststellung | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben |
Teilung | 1/50 | 1/20 |
Verpackung | Etui | Etui |
Messtechnik | analog | analog |
Messabweichung E MPE | ±0,04 | ±0,08 |