• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Opto

Artikel-Nr.: 4102330
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102330
EAN / GTIN 4059192001926
Herstellernummer 4102330
L-Nummer L40110 183

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Anschluss des Messgeräts an einen PC
  • Datenübertragung in MarCom oder über virtuelle COM-Schnittstelle in andere Anwendungen

Beschreibung:

  • Opto USB Adapterkabel RS232-USB (0.2 m)

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Hardware Schnittstellen: USB
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Hardware Schnittstellen: RS-232C
  • Produkttyp: Opto USB
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Für Messgerät: Digimar M814 ( in Verbindung mit Kabel 4102510) ; Multimar 25 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510) ; MarTool 106 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510)
  • Zubehörkategorien (eShop): Datenkabel
  • Produktbezeichnung: Adapterkabel RS232-USB
  • Kabellänge: 0.2 m

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb