• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2000 f Sender Funksender Extramess

Artikel-Nr.: 4102309
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Daten-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4102309
    EAN / GTIN 4059192001872
    Herstellernummer 4102309
    L-Nummer L40110 319

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
    • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
    • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
    • TWIN Empfänger für USB und RS232 Schnittstelle
    • Basissoftware bestehend aus Softwaretastaturschnittstelle und Software zum Speichern der Daten in einer Excel-Spalte
    • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
    • Theoretisch unbegrenzt viele Messmittel pro Empfangsmodul anschließbar
    • Funkdistanz bis zu 100 m (umgebungsabhängig)
    • Funkfrequenz von 433 MHz
    • Mehrplatzfähig, bis zu 69 Kanäle einstellbar
    • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
    • Datenauslösung über Handtaster möglich

    Beschreibung:

    • 2000 f 2000 f Sendemodul für FM 2

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Sendemodul
    • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
    • Produktgruppenname: MarConnect
    • Datenschnittstelle: Extramess-Schnittstelle
    • Hardware Schnittstellen: Extramess-Schnittstelle
    • Für Messgerät: Digimar 816 CL, Millimar C 1200 ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ;
    • Batteriebetrieb: ca. 15.000 Messzyklen
    • Funkdistanz: bis 100 m (umgebungsabhängig)
    • Produkttyp: 2000 f
    • Frequenzband: 433 MHz
    • Anzahl Kanäle: 69
    • Breite (mm): 52 mm
    • Höhe (mm): 26 mm
    • Tiefe (mm): 16 mm
    • Produktgewicht: 0.02 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb