{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/50 mm | |
Teilung | 1/1000 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Herstellernummer | 410205 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messschieber Nonius 1/50 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Schnabellänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Produktart | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber | Universal-Messschieber |
Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm |