• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Comfortstep L - Anlegeleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 41014
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 8
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41014
EAN / GTIN 4003866410149
Herstellernummer 41014
L-Nummer L90010 680

Beschreibung

Beschreibung:

80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.25 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 5.7 kg
Leiterlänge 2.4 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 8
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 380 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb