Beschreibung:
80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
Holme abriebfest eloxiert.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
Auch als Regalleiter erhältlich.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.
Merkmal:
Arbeitshöhe 2.75 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.4 kg
Leiterlänge 1.87 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl 6
Stufentiefe 80 mm
Äußere Breite 380 mm
Hinweis:
Entspricht der Norm EN 131 professional.