{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/50 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | ⌀ 1,6 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410105 200 | |
EAN / GTIN | 4062406122164 | |
Herstellernummer | 410105 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
81,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
81,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
59,00 €
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
alle Teile | gehärtet | gehärtet | gehärtet |
Feststellung | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Teilung | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Messabweichung E MPE | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |