• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendreher-Einsatz 40 mm

Artikel-Nr.: 4101-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4101-1
EAN / GTIN 4991644092017
Herstellernummer 4101-1
L-Nummer L60050 323

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
2, 7x18, 6
Schlitz
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb