• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzenausdreher 14 mm

Artikel-Nr.: 4100M 14mm
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4100M 14mm
    EAN / GTIN 4991644089604
    Herstellernummer 4100M 14mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 75 mm
    Dimension D2: 27 mm
    D1: 34 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 14 mm
    Stehbolzendreher
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb