• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzenausdreher 10.5 mm

Artikel-Nr.: 4100M 10.5mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4100M 10.5mm
EAN / GTIN 4991644089574
Herstellernummer 4100M 10.5mm
L-Nummer L60050 5765

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 28 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10.5 mm
Stehbolzendreher
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb