• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzenausdreher (Zoll) 1/2″

Artikel-Nr.: 4100A 1/2
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4100A 1/2
    EAN / GTIN 4991644090051
    Herstellernummer 4100A 1/2
    L-Nummer L60050 8370

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 75 mm
    Dimension D2: 21 mm
    D1: 28 mm
    Antrieb: 1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 1/2″
    Stehbolzendreher
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb