• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 DN Messschieber mit Momentkl. 150 mm Non. 0,05 mm 1/128″ mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4100600DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4100600DKS
EAN / GTIN 4059192001575
Herstellernummer 4100600DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Messschieber mit Skalenanzeige MarCal 16 DN
Messbereich: 0 - 150 mm
Noniuswert mm: 0,05 mm / 1/128″
Momentklemmung
Lieferumfang: Gewindetabelle, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb